曜日別特売
13397 新きりえ アーテック[学校教材・教育玩具] 52978108

新きりえ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52978108
品番
13397
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥481
販売価格(税別)
437

黒のビニールシートは粘着になっているので線がつながっていないきりえもできる
白いプラスチック板に黒のビニールシートを貼り合わせたもので、カッターナイフで筋を入れ、はがすだけで素晴らしい仕上がりになります。 白いプラスチック板は色えんぴつ、油性ペン等で着色することができます。
サイズ:210×297mm。セット内容:工作カッターナイフ付

用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする