曜日別特売
21180-250 5m TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 52978967

21180-250 5m TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 52978967
21180-250 5m TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 52978967

TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管)21180-250 5m

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内径(Φmm)253
外径(Φmm)256
内容量1本注文コード52978967品番21180-250 5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。

用途
クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。
内径(Φmm)
253
外径(Φmm)
256
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~130
材質
アルミポリエステルクロス
色
シルバー
最高使用圧力(MPa)
0.007
機能
ダクト(送風)・耐熱性有
呼び径(inch)
10
許容曲げ半径(mm)
600
適合流体
空気(送風)
呼び径(Φmm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱、低発塵性
参考質量(g/m)
1550
許容減圧力(KPa[mmHg])
-3.0(23)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は極めて低発塵の材料を使用しておりますが、使用条件(使用温度・流体・圧力等)によっては発塵が生じるおそれがございますので、ご使用の場合は、あらかじめ発塵性の確認を行いご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52978949
2024-07-04
用途: ダクト交換
有限会社 ツインズ 様(飲食業)

なかなか商品届かなかったのですが、、こちらに来ましてからの、作業性は抜群でした。いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする