曜日別特売
20112 銅メタル表札(白彫板) アーテック[学校教材・教育玩具] 52979763

20112 銅メタル表札(白彫板) アーテック[学校教材・教育玩具] 52979763
20112 銅メタル表札(白彫板) アーテック[学校教材・教育玩具] 52979763

銅メタル表札(白彫板)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52979763
品番
20112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥970
販売価格(税別)
¥882

簡単のり付銅箔細い線や曲線がスムーズに彫れる白彫板使用
サイズ:白彫板:200×97×10mm、銅箔シール:140×300mm。セット内容:白彫板(200×97×10mm)×1、銅箔シール(140×300mm)×1、スチールウール×1

用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
白彫板、銅箔シール(140×300mm)、スチールウール
寸法(mm)
200×97×10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする