サカエ
中量キャスターラックMKS型(ウレタン車・オール自在キャスター)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×450×1694
900×450×1394
900×450×1694
900×600×1394
900×600×1694
900×600×2020
1200×450×1394
1200×450×1694
1200×600×1394
1200×600×1694
1200×600×2020
1500×450×1394
1500×450×1694
1500×600×1394
1500×600×1694
1500×600×2020
1800×450×1394
1800×450×1694
1800×600×1394
1800×600×1694
1800×600×2020
棚段数
4
3
4
5
奥行(mm)
450
450
600
全40種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53055249
品番
MKSG-9524U
参考基準価格(税別)
¥133,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×450×1694
均等耐荷重(kg/段)
150
均等耐荷重(kg/台)
450
棚段数
4
幅(mm)
1500
色
グリーン
高さ(mm)
1694
奥行(mm)
450
キャスター
自在×2、自在ストッパー×2
材質(キャスター)
ウレタン
キャスター径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
(1段あたり)150、(1台当たり)450
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500