- 用途
- 工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。
- 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 1800×600×1350
- 均等耐荷重(kg/段)
- 250
- 均等耐荷重(kg/台)
- 450
- 棚段数
- 3段
- 色
- アイボリー
- 幅(mm)
- 1800
- 質量(kg)
- 72
- 高さ(mm)
- 1350
- 奥行(mm)
- 600
- キャスター
- 125Φゴム車
- アズワン品番
- 64-5305-68
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 均等積載量(kg/段)
- (棚1連当り)450、(棚板1段当り)250
- グリーン購入法
- 適合