曜日別特売
MC001351 ターミナル ブロック バリア 3POS 14AWG MULTICOMP 53098485

ターミナル ブロック バリア 3POS 14AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53098485品番MC001351
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
仕様列数:1 ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG ピッチ間隔9.5mm 定格電流:20A 定格電圧:300V 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)アズワン品番65-1558-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする