曜日別特売
MA212-350M03 ターミナル ブロック ユーロスタイル 3 ポジション 26-16AWG MULTICOMP 53112695

ターミナル ブロック ユーロスタイル 3 ポジション 26-16AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53112695品番MA212-350M03
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6A 色:ブラックアズワン品番65-1615-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする