曜日別特売
MB312-508M02 ターミナル ブロック ユーロスタイル 2 ポジション 26-12AWG MULTICOMP 53113806

ターミナル ブロック ユーロスタイル 2 ポジション 26-12AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:- 定格電圧:-注文コード53113806品番MB312-508M02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:- 定格電圧:-アズワン品番65-1616-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする