1133 SUTTO IN -スットイン- (片足) 徳武産業 53131314

SUTTO IN -スットイン- (片足)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ダークグレー
サイズ(cm)22~22.5
サイズM
左右区別左
内容量1個注文コード53131314品番1133
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

しゃがまずにすっとINできる。
女性用・男性用に特化したデザイン。
さりげなくオシャレに、インソールカラーまでこだわりのデザイン。
甲部クッション内蔵で足にフィット。
履きやすいのに脱げにくい設計。
とにかく「ラク」にこだわるあなたへ、足入れシンプル。

色
ダークグレー
サイズ(cm)
22~22.5
標準質量(g/片足)
約180(L)
サイズ
M
左右区別
左
材質
表:ポリエステル100%、内:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
機能
撥水加工・手洗い可能・カップインソール・インソール中底のみ抗菌/防臭加工・片方販売・左右サイズ違いOK
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする