曜日別特売
5110 サークルクロック 点描セット アーテック[学校教材・教育玩具] 53149514

5110 サークルクロック 点描セット アーテック[学校教材・教育玩具] 53149514
5110 サークルクロック 点描セット アーテック[学校教材・教育玩具] 53149514
5110 サークルクロック 点描セット アーテック[学校教材・教育玩具] 53149514
5110 サークルクロック 点描セット アーテック[学校教材・教育玩具] 53149514

サークルクロック 点描セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
本体 Φ180×40mm×1、PET透明板 Φ158mm×2、ケント紙 Φ158mm×1、文字盤シール(透明) 70×190mm×1、クォーツ時計Aセット×1、油性ミリペン0.4mm 3本(赤、青、黄)×1
注文コード
53149514
品番
5110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,791
販売価格(税別)
1,628

■コピーした紙の上に透明板を置いて油性ペンを使って、点描画をします

用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体 Φ180×40mm×1、PET透明板 Φ158mm×2、ケント紙 Φ158mm×1、文字盤シール(透明) 70×190mm×1、クォーツ時計Aセット×1、油性ミリペン0.4mm 3本(赤、青、黄)×1
仕様
カラーペン
質量(g)
129
寸法(Φ×mm)
170×40
アズワン品番
64-9640-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする