曜日別特売
13739 デザインタンブラー タッチステンドセット アーテック[学校教材・教育玩具] 53149943

13739 デザインタンブラー タッチステンドセット アーテック[学校教材・教育玩具] 53149943
13739 デザインタンブラー タッチステンドセット アーテック[学校教材・教育玩具] 53149943

デザインタンブラー タッチステンドセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ
内容量1セット注文コード53149943品番13739
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,031
販売価格(税別)
937

大人気のデザインタンブラーとタッチステンドのセット
セット内容:デザインタンブラー×1、型紙×1、創作黒台紙 A4(297×210mm)×1、銀紙×1、タッチカラー 12色組(200×150mm)×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容デザインタンブラー×1、型紙×1、創作黒台紙、A4(297×210mm)×1、銀紙×1、タッチカラー、12色組(200×150mm)×1サイズ容量(mL)250質量(g)125寸法(Φ×mm)70×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする