KBTS03 空調ベッド(R) 風眠 空調服 53169288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBTS03 空調ベッド(R) 風眠 空調服 53169288
KBTS03 空調ベッド(R) 風眠 空調服 53169288
KBTS03 空調ベッド(R) 風眠 空調服 53169288
KBTS03 空調ベッド(R) 風眠 空調服 53169288
KBTS03 空調ベッド(R) 風眠 空調服 53169288
KBTS03 空調ベッド(R) 風眠 空調服 53169288
KBTS03 空調ベッド(R) 風眠 空調服 53169288
KBTS03 空調ベッド(R) 風眠 空調服 53169288
KBTS03 空調ベッド(R) 風眠 空調服 53169288

空調ベッド(R) 風眠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53169288
品番
KBTS03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,900
販売価格(税別)
¥19,000

●ツインファンで汗や熱を強制排気!●敷きパッド・ベッドパッドがいつもサラサラ。
空調ベッド(R) 内部に風が流れ、不快な熱や湿気を排出。頭側から吸気し、足側から排気します。
空調ベッド(R)は独自のスーパースペーサーを利用した、通気性に優れた構造です。電源をONにすればもちろんのこと、OFFの状態でも通気性に優れています。

セット内容
マット/ケーブル/コントロールボックス/収納袋/シーツ
サイズ
シングルベッド
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
4.5(1ヵ月の電気代30円以下/1日8時間強で使用した場合)
本体質量(kg)
約2
風量調整
スライドスイッチによる無段階調整
寸法(縦×横)(cm)
約200×92
注意
※ベッドは製品に含まれません。※数値は使用環境により変わります。目安としてお考えください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調ベッド」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする