曜日別特売
FC-10 ファンタジーキャリー ファンタジーワールド 53224160

FC-10 ファンタジーキャリー ファンタジーワールド 53224160
FC-10 ファンタジーキャリー ファンタジーワールド 53224160
FC-10 ファンタジーキャリー ファンタジーワールド 53224160
FC-10 ファンタジーキャリー ファンタジーワールド 53224160
FC-10 ファンタジーキャリー ファンタジーワールド 53224160

ファンタジーキャリー

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
この商品はサイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
53224160
品番
FC-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

小型犬、猫、小動物の移動に便利なハードキャリー。軽くて丈夫なポリプロピレン製ボディ。扉は中の様子が確認できる格子状。通気性が優れているので熱がこもりにくい設計。
車載時はシートベルトを通して固定可能。扉は左開き、右開きとお好みで取り付け可能。お手入れ簡単で衛生的。

用途
ペットの移動やクレートとして。ペットキャリー/ペット用キャリー/キャリーケース/ゲージ/ケージ/キャリーバッグ/キャリーハウス/ペット/小型犬/子犬/犬/イヌ/ドッグ/猫/ネコ/キャット/小動物/トラベルキャリー/おでかけ/散歩/ドライブ/旅行/ハウス/クレート/通院/防災/軽い/軽量/丈夫
質量(kg)
約1.4
サイズ
S
タイプ
ノーマル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×49×32
適応体重(kg)
7
材質
ポリプロピレン、スチール
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×43×31.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする