- 用途
- ペットの移動やクレートとして。ペットキャリー/ペット用キャリー/キャリーケース/ゲージ/ケージ/キャリーバッグ/キャリーハウス/ペット/小型犬/子犬/犬/イヌ/ドッグ/猫/ネコ/キャット/小動物/トラベルキャリー/おでかけ/散歩/ドライブ/旅行/ハウス/クレート/通院/防災/軽い/軽量/丈夫
- 質量(kg)
- 約1.4
- サイズ
- S
- タイプ
- オープン
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 32×49×32
- 適応体重(kg)
- 7
- 材質
- ポリプロピレン、スチール
- 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 29.5×43×31.5