曜日別特売
EMC-309 マグネットキャッチ シブタニ 53258294

 

EMC-309 マグネットキャッチ シブタニ 53258294
EMC-309 マグネットキャッチ シブタニ 53258294
EMC-309 マグネットキャッチ シブタニ 53258294

マグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
吸着力(N[kgf])約68.6(7.0)
内容量1個注文コード53258294品番EMC-309
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

サイズが多く幅広い用途に対応可能です。

用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性),ケース:亜鉛ダイキャスト(ZDC),受け:スチール(SPCC)仕上ケース:ニッケルメッキ,受け:有色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応吸着力(N[kgf])約68.6(7.0)製品質量(g)75
注意
※受け取付推奨ビス:M3サラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする