曜日別特売
BE020BK 文具エプロンバッグ クツワ 53304066

BE020BK 文具エプロンバッグ クツワ 53304066
BE020BK 文具エプロンバッグ クツワ 53304066
BE020BK 文具エプロンバッグ クツワ 53304066
BE020BK 文具エプロンバッグ クツワ 53304066
BE020BK 文具エプロンバッグ クツワ 53304066
BE020BK 文具エプロンバッグ クツワ 53304066
BE020BK 文具エプロンバッグ クツワ 53304066

文具エプロンバッグ

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード53304066品番BE020BK
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

働く人のための文具エプロンバッグ
しっかり収納できる大容量マチ付ファスナータイプ
フラップ付ポケットはマチが広がり、ボトルなどもスッキリ収納できる
2つの付け方で使えます。
ウエストバッグ、ボディバッグで

材質本体:ポリエステル、PVC、ベルト:PP、バックル:POMブラック質量(g)200タイプマチ付き寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×230×45ベルト周囲:47~128cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53304066
2025-09-15
用途: 買い物や打合せ時に使用
HIKARI HOUSE株式会社建設業・工事業

サイズ感は私にマッチ。
チャックを開く時片手では引っかかるのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする