曜日別特売
265-10 ラクポスBOX HEIKO 53323403

265-10 ラクポスBOX HEIKO 53323403
265-10 ラクポスBOX HEIKO 53323403
265-10 ラクポスBOX HEIKO 53323403
265-10 ラクポスBOX HEIKO 53323403
265-10 ラクポスBOX HEIKO 53323403

ラクポスBOX

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10枚×10袋)
外寸法・高さ(mm)
3辺合計(cm)46.5
内容量1箱(10枚×10袋)注文コード53323403品番265-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。
組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。
開封もミシン目を引くだけで楽々です。
フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。
B5サイズ用です。ゆうパケット対応サイズ。

3辺合計(cm)46.5幅(mm)190厚さ(mm)1.1クラフト高さ(mm)10タイプシングルフルート奥行(mm)265寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×265×10内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×263×8フルートF
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45019809
2020-12-16
用途: 発送用の梱包材として
その他業種

フルサイズよりもひと回り小さいので使い易いです
ネコポス用で使用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする