曜日別特売
ハトロン判 <75>5 半才 クラフト紙 HEIKO 53323647

クラフト紙

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×5パック)
内容量1箱(100枚×5パック)注文コード53323647品番ハトロン判 <75>5 半才
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

丈夫な厚口タイプのハトロン半才判です。

タイプカットタイプ幅(cm)90長さ(cm)60材質クラフト紙質量(g/枚)22メーカー商品コード002101010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 商品を出荷する際
製造業

ギフトを出荷する際にクラフト紙で包んで出荷してます。しっかりしていて
破れることも無いので、安心して出荷しております。

対象商品 : 23386642
2024-08-20
用途: チラシの梱包
株式会社リンクその他業種

価格はとてもよいのですが、できたら撥水加工があるタイプもロールではなくてカットタイプで同サイズで用意していただけたら嬉しいです。

対象商品 : 23386642
2024-01-11
用途: フラワーラッピング
その他業種

ナチュラルな色合いで、紙質も硬すぎず、柔らかすぎず、ちょうどよくお花が包めます。

対象商品 : 23386642
2021-09-19
用途: シンプルな演出の商品包装
卸売・小売業

シンプルな包装紙だけにワンポイントを演出するだけでセンスの良いギフトに仕上がります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする