※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
NW 水冷・ガス導入機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
NW・チューブ数
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
NW
50
チューブ数
1
注文コード
53343974
品番
NW50LF1/4TF1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格
VCR(R)
寸法B(mm)
75
NW
50
チューブ数
1
材質
チューブ/パイプ:SUS 304
寸法A(mm)
75
材質(フランジ)
SUS 304
材質(継手)
SUS 316
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ/パイプサイズ
1/4 inch
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません