曜日別特売
NW50LF1/4TF2 NW 水冷・ガス導入機 コスモ・テック 53343983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW 水冷・ガス導入機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
NW
50
チューブ数
2
注文コード
53343983
品番
NW50LF1/4TF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

真空規格・各種汎用継手部品

用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格
VCR(R)
寸法B(mm)
125
NW
50
チューブ数
2
材質
チューブ/パイプ:SUS 304
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
75
寸法C(mm)
125
材質(フランジ)
SUS 304
材質(継手)
SUS 316
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ/パイプサイズ
1/4 inch

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする