曜日別特売
JB-147 IVO イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工 53382587

 

JB-147 IVO イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工 53382587
JB-147 IVO イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工 53382587

イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は種別など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
ヒンジ・回転部分
注文コード
53382587
品番
JB-147 IVO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。

用途
Φ32イレクターパイプ用
種別
ヒンジ・回転部分
質量(g)
52
材質
プラスチック
色
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※組立の際は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする