※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 材質
- 本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
- タキゲンコード
- 40033
- 注文コード
- 53468389
- 品番
- S-3-180-B-2(#300)
錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。
カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
パネル面からの突起を小さくしました。
スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用
マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。