曜日別特売
THE-ITHBK5 詰め替えインク エプソン EPSON THE-ITHKIT 専用 ブラック 5回分 エレコム 53475285

THE-ITHBK5 詰め替えインク エプソン EPSON THE-ITHKIT 専用 ブラック 5回分 エレコム 53475285
THE-ITHBK5 詰め替えインク エプソン EPSON THE-ITHKIT 専用 ブラック 5回分 エレコム 53475285
THE-ITHBK5 詰め替えインク エプソン EPSON THE-ITHKIT 専用 ブラック 5回分 エレコム 53475285
THE-ITHBK5 詰め替えインク エプソン EPSON THE-ITHKIT 専用 ブラック 5回分 エレコム 53475285
THE-ITHBK5 詰め替えインク エプソン EPSON THE-ITHKIT 専用 ブラック 5回分 エレコム 53475285
THE-ITHBK5 詰め替えインク エプソン EPSON THE-ITHKIT 専用 ブラック 5回分 エレコム 53475285

詰め替えインク エプソン EPSON THE-ITHKIT 専用 ブラック 5回分

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53475285品番THE-ITHBK5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210

耐光性耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。
リーズナブルな交換インクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
これ1つで約5回分の詰め替えが可能です。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がない、箱から切り取って使える便利なタグチケット付き (お探しNo.E66)
対応プリンタ:EP-709A、EP-710A、EP-711A、EP-810AB、EP-810AW、EP-811AB、EP-811AW ※2020年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。

用途対応機種・対応インクに詰め替えて(交換して)使用できる詰め替えインクです。適合EP-709A、EP-710A、EP-711A、EP-810AB、EP-810AW、EP-811AB、EP-811AW ※2020年2月時点の対応機種です。最新の対応情報は弊社ホームページにてご確認ください。主な適合純正品番ITH-BKセット内容インクボトル(1本)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(1枚)ブラック適合機種メーカーEPSON詰替回数約5回インク染料インク容量(mL)35対応カートリッジITH-BK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする