曜日別特売
SYJ7143-4D-02 SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC 53533386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53533386
品番
SYJ7143-4D-02
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様
インジケータランプ:ネオン球
リード線取出方法
DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
保護構造
防塵(IP65)
シリーズ
SY7000
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
定格電圧(V)
AC220
ボディオプション
主弁/パイロット弁集合排気弁
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
取付姿勢
自由
許容電圧変動
定格電圧の±10%
皮相電力(VA)
1.27(ランプ付:1.46)
配線・配管方式
ベース配管形
コイル
標準
配管口径
1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ付
耐振動/耐衝撃
30/150(m/s2)
応答時間(ms)
30以下(0.5MPaの時)
サージ電圧保護回路
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする