曜日別特売
#212 ポケットレス続服 #212 SunDisk(ソルディ) 53584975

 

#212 ポケットレス続服 #212 SunDisk(ソルディ) 53584975
#212 ポケットレス続服 #212 SunDisk(ソルディ) 53584975

ポケットレス続服 #212

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
ウエスト(cm)105
内容量1着注文コード53584975品番#212
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ポケットレス続服となります。〈br〉持ち出し、異物の持ち込みを防止。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事ブルーサイズ3L種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿 35(帯電防止素材)仕様腰のび仕様(ヒノマルカット)エコマーク認定認定股下(cm)78ウエスト(cm)105ズボン丈(cm)108肩幅(cm)54袖丈(cm)60機能帯電防止総丈(cm)160質量(g/m2)220バスト(cm)123適応身長(cm)180アズワン品番65-1705-82材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号19103101
注意
※ポケット無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする