曜日別特売
P908RP ハイレゾ対応イヤホン NAGAOKA 53605519

ハイレゾ対応イヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ローズピンク
内容量1個注文コード53605519品番P908RP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハイレゾ音源に対応し、日本の一流デザイナーによるデザインと日本の匠によるチューニングが成しえた驚異のコストパフォーマンスイヤホンです。
再生周波数帯域は5~80000Hzで、ハイレゾ認定の基準である40000Hzを遥かに上回る高音域を再生可能です。
高磁力マグネットとΦ10mmドライバーを搭載し、高音質再生が可能です。
10色の豊富なカラーラインナップで老若男女問わずさまざまな客層をターゲットにしています。

コード長さ(cm)120ハイレゾ音源対応付属品イヤーチップ(S.M.L)ローズピンク再生周波数帯域(Hz)5~80000プラグ形状3.5mmステレオミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB)80イヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする