曜日別特売
54NAV0540B-C 黄銅製 フランジ付 中島式消火栓バルブ キャップ・鎖付 岩崎製作所 53825005

黄銅製 フランジ付 中島式消火栓バルブ キャップ・鎖付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
規格5K-40A
内容量1本注文コード53825005品番54NAV0540B-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。

材質黄銅製規格5K-40A金具中島式口径(A)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする