ボンマックス
LIFEMAX 4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工) MS1154
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ
イエロー
オレンジ
カーキ
グリーン
サックス
ショッキングピンク
ターコイズ
チャコールグレー
ネイビー
バーガンディ
ブラック
ホワイト
ライトグリーン
レッド
ロイヤルブルー
サイズ
130
4XL
130
150
L
M
S
XL
XS
XXL
XXXL
肩幅(cm)
32
32
36
39
41
43
46
49
52
55
58
袖丈(cm)
16
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
全150種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54030735
品番
MS1154
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
オレンジ
サイズ
130
色番
13
身丈(cm)
52
身幅(cm)
38
肩幅(cm)
32
袖丈(cm)
16
仕様
DRY・UVcut
種別
Tシャツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗速乾
アズワン品番
64-4159-83
生地
ハニカムメッシュ
性別
男性用・子供用