寸法(mm)W150×D380×H330質量(kg)約22寸法150W×380D×330H消費電力(W)135出力電圧100V(±2%)定格入力電圧(V)100(80~144)定格容量1.5kVA/1.05kW運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)コンセント出力NEMA 5-15R×6個入力プラグNEMA 5-15P( ケーブル長: 約1.8m)出力周波数(Hz)50/60入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型定格出力電圧(V)100バックアップ時間6分(1050W)、10分(690W)コンセントNEMA 5-15R×6個出力容量(VA/W)1500/1050入力電圧100V(80V~144V)周波数許容範囲(%)±1、3、5、14より選択