曜日別特売
SMU-HG152-R 単相入力UPS SMU-HGシリーズ GSユアサインフラシステムズ 54040088

単相入力UPS SMU-HGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格容量1.5kVA/1.05kW
出力容量(VA/W)1500/1050
内容量1個注文コード54040088品番SMU-HG152-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥342,100

100V系高効率常時インバータ給電UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。

寸法(mm)W480×D510×H88質量(kg)約23寸法480W×510D×88H(2U)消費電力(W)135出力電圧100V(±2%)定格入力電圧(V)100(80~144)定格容量1.5kVA/1.05kW運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)コンセント出力NEMA 5-15R×6個入力プラグNEMA 5-15P( ケーブル長:約1.8m)出力周波数(Hz)50/60入力周波数(Hz)50/60設置方式ラック型定格出力電圧(V)100バックアップ時間6分(1050W)、10分(690W)コンセントNEMA 5-15R×6個出力容量(VA/W)1500/1050入力電圧100V(80V~144V)周波数許容範囲(%)±1、3、5、14より選択

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする