寸法(mm)W176×D554×H430質量(kg)約48寸法176W×554D×430H消費電力(W)280出力電圧100V(±2%)定格入力電圧(V)100(80~144)定格容量3kVA/2.1kW運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)コンセント出力NEMA 5-15R×6個/NEMA L5-30R×1個入力プラグNEMA L5-30P( ケーブル長: 約1.8m)出力周波数(Hz)50/60入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型定格出力電圧(V)100バックアップ時間5.5分(2100W)、10分(1400W)コンセントNEMA 5-15R×6個/NEMA L5-30R×1個出力容量(VA/W)3000/2100入力電圧100V(80V~144V)周波数許容範囲(%)±1、3、5、14より選択