曜日別特売
NPM-50 ボールプランタースタンド タカショー 54097759

 

NPM-50 ボールプランタースタンド タカショー 54097759
NPM-50 ボールプランタースタンド タカショー 54097759
NPM-50 ボールプランタースタンド タカショー 54097759

ボールプランタースタンド

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅40cm×奥行40cm×高さ50cm
内容量1個注文コード54097759品番NPM-50
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

花やグリーンで彩りを添えて。

材質スチール幅(mm)400質量(kg)約0.9ブラックサイズ高さ50cm、内寸28.7cm質量(g)0.9耐荷重(kg)20まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅40cm×奥行40cm×高さ50cm内径(Φcm)上部内寸:約28.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54097759
2022-08-02
用途: 熱帯果物であるドラゴンフルーツの栽培柵
製造業

25リットルの栽培ポットにピッタリのサイズで満足しております。もちろん栽培が終了した後はポット置きに使用する予定です。ポットを庭に直置きするとナメクジやその他虫の侵入防止に最適です

対象商品 : 54097743
2022-10-25
用途: 鉢を乗せる
製造業

年齢と共にしゃがむのが大変なのでスタンドを使い薔薇の鉢の手入れをします。だんだん増やしたいと思います

対象商品 : 54097725
2021-12-01
用途: 植木鉢を置くため
かなおか歯科医院医療・福祉・介護関連業

直接地面に置きたくない植木鉢を載せるのに探していました。
形はとても素敵で、価格も良心的でとても満足しています。

対象商品 : 54097734
2020-09-21
用途: プランター用スタンド
運輸・通信業

夏の蒸れ防止になればとプランター全てにスタンド使っていますが、もっと大きなプランターにも使えるサイズ展開が有れば助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 54097725
2020-07-04
用途: 水槽のスイレンの鉢に使用
農・林・水産業

丁度よい高さで、スタンドの足の部分に金魚の隠れ家ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする