曜日別特売
MRGH25X550-K-ZG530A2 ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X550シリーズ コガネイ 54215988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X550シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
54215988
品番
MRGH25X550-K-ZG530A2
参考基準価格(税別)¥107,940販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。

ストローク(mm)
550
作動方式
複動形
シリンダー径(Φmm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする