曜日別特売
M-90L兼100-100 ビニマス 90度曲り(90L) 前澤化成工業 54283688

 

M-90L兼100-100 ビニマス 90度曲り(90L) 前澤化成工業 54283688
M-90L兼100-100 ビニマス 90度曲り(90L) 前澤化成工業 54283688
M-90L兼100-100 ビニマス 90度曲り(90L) 前澤化成工業 54283688

ビニマス 90度曲り(90L)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個マス径(Φmm)100注文コード54283688品番M-90L兼100-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
マス径(Φmm)100本管口径(Φmm)100型番49239仕様M-90L兼材質塩化ビニル形状90°曲り管径(Φmm)100呼び径(A)100-100勾配なしアズワン品番64-5107-95流れ方向左右兼用枝管口径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする