曜日別特売
M-90L左75-125 ビニマス 90度曲り(90L) 前澤化成工業 54283697

 

M-90L左75-125 ビニマス 90度曲り(90L) 前澤化成工業 54283697
M-90L左75-125 ビニマス 90度曲り(90L) 前澤化成工業 54283697
M-90L左75-125 ビニマス 90度曲り(90L) 前澤化成工業 54283697

ビニマス 90度曲り(90L)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個マス径(Φmm)125注文コード54283697品番M-90L左75-125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,730販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
マス径(Φmm)125本管口径(Φmm)75型番49233仕様M-90L左材質塩化ビニル形状90°曲り管径(Φmm)75呼び径(A)75-125勾配3/100アズワン品番64-5108-03流れ方向枝管口径(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする