前澤化成工業
ビニマス 90度曲り(90L)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
マス径(Φmm)
125
注文コード
54283706
品番
M-90L右75-125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
マス径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
125
本管口径(Φmm)
75
型番
49234
仕様
M-90L右
材質
塩化ビニル
形状
90°曲り
管径(Φmm)
75
呼び径(A)
75-125
勾配
3/100
アズワン品番
64-5108-04
流れ方向
右
枝管口径(Φmm)
75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材