曜日別特売
19QS75A アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ1本用) 岩崎製作所 54515187

アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ1本用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は規格など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
規格
75A用
注文コード
54515187
品番
19QS75A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。

規格
75A用
高さ(mm)
170
幅(mm)
175
材質
アルミ製
穴径(Φmm)
12
奥行(mm)
42
穴ピッチ(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする