曜日別特売
JSXZ31-AN02R-4DN-B 差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-AN~) SMC 54521068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSXZ31-AN02R-4DN-B 差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-AN~) SMC 54521068
JSXZ31-AN02R-4DN-B 差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-AN~) SMC 54521068

差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-AN~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/4
リード線取出方法
DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
ブラケット
ブラケット付
注文コード
54521068
品番
JSXZ31-AN02R-4DN-B
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)

リード線取出方法
DIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
用途
使用流体:空気
管接続口径
1/4
定格電圧(V)
AC220
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
サイズ
30
材質(シール)
NBR
耐圧(MPa)
2.0
材質(ボディ)
AL
弁形式
N.C.
最高システム圧力(MPa)
1.0
適合流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
禁油オプション
なし
関連資料:カタログ(14.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする