曜日別特売
- トランスポートベルト 座位型 特殊衣料 54530255

- トランスポートベルト 座位型 特殊衣料 54530255
- トランスポートベルト 座位型 特殊衣料 54530255
- トランスポートベルト 座位型 特殊衣料 54530255

トランスポートベルト 座位型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
グレー
サイズM
内容量1個注文コード54530255品番-
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

車椅子で移動の際や、椅子や座席に座っているときに使用する姿勢保持ベルトです。マジックテープで容易に脱着でき、幅広のベルトが体をしっかりと固定します。2本のベルトに高低差があるので、身体状況や固定する対象物によって使い分けができます。

アズワン品番
7-6726-06
グレー
幅×長さ(mm)
220×1120
質量(g)
約600
材質
防汚・耐薬ビニールレザー(次亜塩素酸ナトリウム対応)
サイズ
M
胴囲(cm)
85~100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする