曜日別特売
TE-L65SB カラフル診察台 ベッド高さ500mm TE-L65シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54535986

カラフル診察台 ベッド高さ500mm TE-L65シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品14日以内出荷とは
色スカイブルー
内容量1台注文コード54535986品番TE-L65SB
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

カラフルなスタンダード診察台です。アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。

色
スカイブルー
アズワン品番
7-7496-01
材質
マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約20
耐荷重(kg)
250
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×500
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする