曜日別特売
- ナビス快適サンダル ジェットウォッシャー可 グリーン プロシェア(ナビス/アズワン) 54540676

- ナビス快適サンダル ジェットウォッシャー可 グリーン プロシェア(ナビス/アズワン) 54540676
- ナビス快適サンダル ジェットウォッシャー可 グリーン プロシェア(ナビス/アズワン) 54540676

ナビス快適サンダル ジェットウォッシャー可 グリーン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はサイズなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
28~29
注文コード
54540676
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

ソフトな履き心地とクッション性に優れています。軽量性に優れ、弾力性・グリップ性・防滑性のあるベステック(R)ソールを採用。中底面に凹凸を付ける事で足の滑りを防ぎます。スムーズな歩行をサポートする底形状です。

サイズ(cm)
28~29
サイズ(号)
8
アズワン品番
7-7755-06
材質
アッパー/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮・テトロン(R)・レーヨン混紡不織布、中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮、底材/PU(ポリウレタン)
色
グリーン
耐熱温度(℃)
約90
靴タイプ
サンダル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする