曜日別特売
01886-02 紳士ガーゼねまき ケアファッション 54550284

紳士ガーゼねまき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード54550284品番01886-02
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,313
販売価格(税別)
¥3,012

裏はガーゼを使用していますので、肌にやさしく吸湿性・吸汗性に優れています。帯と襟の裏側に名札が付いています。

サイズ
L
材質
綿100%
対応
洗濯、脱水機
裾廻り(cm)
143
裄丈(cm)
65
アズワン品番
8-5072-13
身丈(cm)
145

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする