曜日別特売
YD-99 ロックリン 化研テック 54567793

YD-99 ロックリン 化研テック 54567793
YD-99 ロックリン 化研テック 54567793

ロックリン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(500g×6本)
注文コード
54567793
品番
YD-99
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

リフロー炉やフロー槽の清掃時の「困った」を解決!
ロックリンYD-99なら
IPAのような刺激臭が無いため、作業環境の改善に最適
IPAよりも高洗浄力でカサカサになってしまったフラックスも強力に洗浄します。
非危険物のため、保有量や保管場所を気にせず使用できます。
霧吹きタイプの荷姿で、現場での使いやすさも重視しました。
※ロックリンYD-888の後継品です。

用途
リフロー炉やフロー槽の定期清掃時に。
設備内に焼き付いてしまったフラックス汚れの清掃に。
微黄色
pH
11
主成分
グリコール・水
引火点(℃)
無し
臭気
僅かなグリコール臭
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本品はアルカリ性ですので、使用時には保護具(メガネ、マスク、手袋、エプロン)の着用をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする