SSS-M6x20D-100 CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54667105

SSS-M6x20D-100 CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54667105
SSS-M6x20D-100 CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54667105
SSS-M6x20D-100 CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54667105

CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじ径M6
全長(mm)20
内容量1パック(100本)注文コード54667105品番SSS-M6x20D-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。

ねじ径
M6
全長(mm)
20
フランジ径D(Φmm)
6(D±0.3)
フランジ厚(mm)
1.1(B±0.3、0.2)
入数
100
材質
ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする