PEM(旧ユーロテック)
CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
M6
M3
M4
M5
M6
M8
全長(mm)
30
6
8
10
12
15
20
25
30
35
全70種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
54667123
品番
SSS-M6x30D-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
ねじ径
M6
全長(mm)
30
フランジ径D(Φmm)
6(D±0.3)
フランジ厚(mm)
1.1(B±0.3、0.2)
入数
100
材質
ステンレス