PEM(旧ユーロテック)
CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・ねじ径・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(100本)
材質
軟鋼
ねじ径
M5
注文コード
54667744
品番
MSTP-M5-10-12-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質
軟鋼
ねじ径
M5
外径(mm)
10(D±0.1)
全長(mm)
10
有効ねじ長さB(mm)
6
入数
100