曜日別特売
MSS-M6x12D-100 CD溶接スタッドおねじ  ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54668934

MSS-M6x12D-100 CD溶接スタッドおねじ  ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54668934
MSS-M6x12D-100 CD溶接スタッドおねじ  ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54668934
MSS-M6x12D-100 CD溶接スタッドおねじ  ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54668934

CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじ径M6
全長(mm)12(L±0.3)
内容量1パック(100本)注文コード54668934品番MSS-M6x12D-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。

全長(mm)
12(L±0.3)
ねじ径
M6
フランジ厚(mm)
1.1(B±0.3、-0.2)
入数
100
フランジ径D(Φmm)
6(D±0.3)
材質
軟鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする