曜日別特売
SSTP-M4-8-10-50 CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54669117

SSTP-M4-8-10-50 CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54669117
SSTP-M4-8-10-50 CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54669117
SSTP-M4-8-10-50 CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54669117

CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(50本)
材質
ステンレス
ねじ径
M4
注文コード
54669117
品番
SSTP-M4-8-10-50
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。

材質
ステンレス
ねじ径
M4
外径(mm)
8(D±0.1)
全長(mm)
10
有効ねじ長さB(mm)
5
入数
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする