曜日別特売
SSTP-M4-8-15-100 CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54669266

SSTP-M4-8-15-100 CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54669266
SSTP-M4-8-15-100 CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54669266
SSTP-M4-8-15-100 CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック) 54669266

CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は材質・ねじ径・内容量など84種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(100本)
材質
ステンレス
ねじ径
M4
注文コード
54669266
品番
SSTP-M4-8-15-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。

材質
ステンレス
ねじ径
M4
外径(mm)
8(D±0.1)
全長(mm)
15
有効ねじ長さB(mm)
6
入数
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする