RST-7.2-M4-5-500 クリンチングラウンドスペーサー PEM(旧ユーロテック) 54669896

RST-7.2-M4-5-500 クリンチングラウンドスペーサー PEM(旧ユーロテック) 54669896
RST-7.2-M4-5-500 クリンチングラウンドスペーサー PEM(旧ユーロテック) 54669896
RST-7.2-M4-5-500 クリンチングラウンドスペーサー PEM(旧ユーロテック) 54669896

クリンチングラウンドスペーサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は材質・ねじ径・内容量など204種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(500本)
材質
炭素鋼
ねじ径
M4
注文コード
54669896
品番
RST-7.2-M4-5-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。

用途
板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
取付穴径(mm)
7.2
材質
炭素鋼
全長(mm)
5(L±0.1)
ねじ径
M4
入数
500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする